• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Tb Messeinsatz mit rundem Messplättchen 20-40 mm

Artikel-Nr.: 4503016
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503016
EAN / GTIN 4059192024987
Herstellernummer 4503016
L-Nummer L40080 2307

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft zur Befestigung in Aufnahmestücken 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Zur Einstellung der Messtiefe im Aufnahmestück verschiebbar
  • Mit teilrundem Messplättchen für Innen - und Außenmessungen
  • Geeignet für Werkstücke mit schmalen Einstichen bis Tiefe 3 mm
  • Aus gehärtetem Stahl

Beschreibung:

  • 844 Tb Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchendurchmesser 11 mm, Verstellbereich 20 - 40 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Produktbezeichnung: Messeinsätze mit Messplättchen
  • Produkttyp: 844 Tb
  • Aufnahmeschaftdurchmesser in mm: 5 mm
  • Verstellbereich Ende in mm: 40 mm
  • Verstellbereich Anfang in mm: 20 mm
  • Verstellbereich: 20 - 40
  • Plättchendurchmesser: 11 mm
  • Anwendung: ; Zur Messung von Zentrierrändern und Einstichen an Innen- und Außendurchmessern ;
  • Abmessung a in mm: 50 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb