Ausführung:
- Individuell der Messaufgabe anpassbar durch auswechselbare Messarme, Tasteinsätze und Anschlagelemente (optionelles Zubehör)
- Der bewegliche Messarmträger ist in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsarm gelagert
- Dadurch hohe Messempfindlichkeit, Genauigkeit und Leichtgängigkeit
- kippsichere Auflageelemente für wiederholgenaue Messungen
- Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder
- Messkraftrichtung umstellbar für Außen- und Innenmessung
- sehr Stabiles, präzise geschliffenes und hartverchromtes Führungsrohr
- Leichtbauweise mit Mittelstück aus CFK-Rohr ab Messbereich 1000 - 1500 mm
- Der feste Messarmträger kann zur groben Einrichtung des Messbereichs auf dem Führungsrohr verschoben und geklemmt werden
Beschreibung:
844 T Universaltaster Multimar 3500-4000 mm, mit CFK-Rohr
Universaltaster Multimar 844 T
- Anwendungsbereich außen: 3470 - 3970
- Anwendungsbereich innen: 3500 - 4000
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Montage- und Ablageblöcke, Holzkasten, ohne Anzeigegerät, ohne Messarme/Aufnahmestücke und Messeinsätze
Merkmal:
- Kalibrierungsart: Unkalibriert
- Produktbezeichnung: Universaltaster
- Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
- Produktgruppenname: Multimar
- Anwendung: Außen-und Innenmaße von Längen, Breiten, Durchmessern, Abständen Außen- und Innengewinde Zentrierränder, schmale Ansätze, Einstiche und Nuten Außen- und Innenkegel Außen- und Innenverzahnungen usw.
- Produkttyp: 844 T
- Anwendungsbereich innen: 3500 - 4000
- Anwendungsbereich außen: 3470 - 3970
- Abmessung a in mm: 4180 mm
- Messkraft: 10 N
- Produktgewicht: 3.62 kg