• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Tk Kugelmeßeinsatz aus Hartmetall 1,524 mm

Artikel-Nr.: 4502635
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4502635
EAN / GTIN 4059192024659
Herstellernummer 4502635
L-Nummer L40100 1373

Beschreibung

Ausführung:

  • Messkugel aus Hartmetall mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung der Messarme 844 Te.
  • Herstelltoleranz der Kugel ± 2 µm

Beschreibung:

844 Tk Kugelmesseinsatz 1.524 mm
  • Hartmetall
  • Aufnahmeschaftdurchmesser 3.5 mm
  • Schaftlänge 6 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
  • Anwendung: Besonders geeignet zur Messung von schrägverzahnten Innen- und Außenzahnrädern Verwendung an konvexen Konturen Verwendung für Konusmessungen
  • Produkttyp: 844 Tk
  • Schaftlänge: 6 mm
  • Abmessung H: 4 mm
  • Abmessung d in mm: 1.524 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb