• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Tk Kugelmeßeinsatz aus Hartmetall 1,118 mm

Artikel-Nr.: 4502630
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4502630
EAN / GTIN 4059192024604
Herstellernummer 4502630
L-Nummer L40100 1444

Beschreibung

Ausführung:

  • Messkugel aus Hartmetall mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung der Messarme 844 Te.
  • Herstelltoleranz der Kugel ± 2 µm

Beschreibung:

844 Tk Kugelmesseinsatz 1.118 mm
  • Hartmetall
  • Aufnahmeschaftdurchmesser 3.5 mm
  • Schaftlänge 6 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
  • Anwendung: Besonders geeignet zur Messung von schrägverzahnten Innen- und Außenzahnrädern Verwendung an konvexen Konturen Verwendung für Konusmessungen
  • Produkttyp: 844 Tk
  • Schaftlänge: 6 mm
  • Abmessung H: 3.6 mm
  • Abmessung d in mm: 1.118 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb