• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenrohrzange, amerikanisches Modell, 3/4-4″

Artikel-Nr.: 4502430
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4502430
    EAN / GTIN 4017981122047
    Herstellernummer 4502430

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung
    • Vergütungsstahl nach EN 10083
    • Mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen
    • Blau einbrennlackiert

    Merkmal:

    • Farbe: blau
    • Gesamtlänge [inch]: 37
    • Gesamtlänge [mm]: 940 mm
    • Größe [Inch]: 3/4-4
    • Größe [mm]: 27-114
    • Material: Vergütungsstahl
    • Oberfläche: Blau einbrennlackiert
    • Rohr-Ø [inch]: 3/4-4
    • Rohr-Ø [mm]: 114 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb