• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenrohrzange Boss 3/8-4″ (17-114 mm)

Artikel-Nr.: 4502350
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4502350
    EAN / GTIN 4017981120005
    Herstellernummer 4502350
    L-Nummer L60160 326

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gute Einsatzmöglichkeit an schwer zugänglichen Stellen
    • Ratschenähnliche Arbeitsweise
    • Besonders abrutschsicher durch Kunststoffgriff
    • Stiel aus GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
    • Gesenkgeschmiedet
    • Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet
    • Blau einbrennlackiert

    Merkmal:

    • Farbe: blau
    • Gesamtlänge [mm]: 355 mm
    • Größe [Inch]: 3/8-4
    • Größe [mm]: 17-114
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: Blau einbrennlackiert
    • Rohr-Ø [inch]: 3/8-4
    • Rohr-Ø [mm]: 114 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb