• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 SEM1 1/4X1.875 Aufsteckfräserdorn ISO 3937

Artikel-Nr.: 4502109
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4502109
EAN / GTIN 7291075154900
Herstellernummer 4502109
L-Nummer L24120 1066

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 2-1/2″ ,Körperlänge (LB) 1-7/8″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.937″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2-1/2″
  • Körperlänge (LB): 1-7/8″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.937″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/4″
  • Schaftgrösse (SS): 100

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb