• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST1 X2.953 ER16 MF DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft und Spannfläche für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 4502023
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4502023
EAN / GTIN 7291075156539
Herstellernummer 4502023
L-Nummer L24120 2659

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 0.866″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER16 ,Kraglänge (LPR) 1.102″ ,Schaftgrösse (SS) 1.0

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.866″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.396″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.022″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER16
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.866″
  • Kraglänge (LPR): 1.102″
  • Schaftlänge (LS): 2.953″
  • Schaftgrösse (SS): 1.0

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb