• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN2080 50 ER50X 63 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit DIN 2080 AD-Schaft

Artikel-Nr.: 4502006
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4502006
EAN / GTIN 7291075131925
Herstellernummer 4502006
L-Nummer L24120 1637

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 78 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER50, Kraglänge (LPR) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 78 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 34 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 10 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER50
  • Kraglänge (LPR) 63 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb