• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 20X120 ER16 MF DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft und Spannfläche für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 4501988
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4501988
    EAN / GTIN 7291075156294
    Herstellernummer 4501988
    L-Nummer L24120 1544

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 22 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER16, Kraglänge (LPR) 26 mm, Schaftgrösse (SS) 20

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 22 mm
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER16
    • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
    • Kraglänge (LPR) 26 mm
    • Schaftlänge (LS) 120 mm
    • Schaftgrösse (SS) 20

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb