• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST3/4X2-1/2 ER20 MINI DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft und Spannfläche für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 4501932
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501932
EAN / GTIN 7291075156454
Herstellernummer 4501932
L-Nummer L24120 2636

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.102″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER20 ,Kraglänge (LPR) 1.562″ ,Schaftgrösse (SS) .750

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.102″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.514″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.041″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER20
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.827″
  • Kraglänge (LPR): 1.562″
  • Schaftlänge (LS): 2-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): .750

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb