• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST3/4X6.000 ER20 M DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft

Artikel-Nr.: 4501930
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501930
EAN / GTIN 7291075146066
Herstellernummer 4501930
L-Nummer L24120 2622

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.102″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER20 ,Kraglänge (LPR) 1.65″ ,Schaftgrösse (SS) 3/4

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.102″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.514″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.041″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER20
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.827″
  • Kraglänge (LPR): 1.65″
  • Schaftlänge (LS): 6″
  • Schaftgrösse (SS): 3/4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb