• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST5/8X4 ER11 MINI DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft

Artikel-Nr.: 4501918
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501918
EAN / GTIN 7291075146011
Herstellernummer 4501918
L-Nummer L24120 2571

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 0.63″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER11 ,Kraglänge (LPR) 0.734″ ,Schaftgrösse (SS) 5/8

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.63″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.278″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.022″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER11
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.512″
  • Kraglänge (LPR): 0.734″
  • Schaftlänge (LS): 4″
  • Schaftgrösse (SS): 5/8

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb