• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegel, P=7,0 mm 844Tg-f Tr

Artikel-Nr.: 4501845
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501845
EAN / GTIN 4059192024321
Herstellernummer 4501845
L-Nummer L40100 605

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Flankendurchmesser
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung
  • Verschleißfester Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

844 Tg

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Gewindeart: Trapez 30°
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Gewinde-Messelement: Kegel
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindeparameter: Flankendurchmesser
  • Gewindenorm: DIN 103
  • Produkttyp: 844 Tg
  • Flankenwinkel in Grad: 30°
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Gewindesteigung in mm: 7
  • Länge (mm): 6 mm
  • Schaftlänge: 6 mm
  • Schaftdurchmesser: 3.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb