• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=5,0 mm 844Tg-f Tr

Artikel-Nr.: 4501840
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501840
EAN / GTIN 4059192024277
Herstellernummer 4501840
L-Nummer L40100 382

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Flankendurchmesser
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung
  • Verschleißfester Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

844 Tg

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Gewindeart: Trapez 30°
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Gewinde-Messelement: Kimme
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindeparameter: Flankendurchmesser
  • Gewindenorm: DIN 103
  • Produkttyp: 844 Tg
  • Flankenwinkel in Grad: 30°
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 6 mm
  • Schaftlänge: 6 mm
  • Gewindesteigung in mm: 5
  • Schaftdurchmesser: 3.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb