• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ISO40 ER20X4″ERIC DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit ISO-Kegelschaft

Artikel-Nr.: 4501700
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501700
EAN / GTIN 7291075156720
Herstellernummer 4501700
L-Nummer L24120 745

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.339″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER20 ,Kraglänge (LPR) 4″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.339″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.514″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.041″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER20
  • Kraglänge (LPR): 4″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb