• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT40 ODP M16X6.000 Caterpiller Taper mit integriertem FLEXFIT Tooling. G2.5/20.000U/MIN.

Artikel-Nr.: 4501681
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501681
EAN / GTIN 7291075163971
Herstellernummer 4501681
L-Nummer L24120 737

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren ,Körperlänge (LB) 5.118″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 5.118″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): 5/8-11
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M16
  • Kraglänge (LPR): 6″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Passende Produkte

Zubehör