• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT40 ODP M10X2.000 Caterpiller Taper mit integriertem FLEXFIT Tooling. G2.5/20.000U/MIN.

Artikel-Nr.: 4501674
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501674
EAN / GTIN 7291075163919
Herstellernummer 4501674
L-Nummer L24120 660

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren ,Körperlänge (LB) 1.062″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1.062″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): 5/8-11
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M10
  • Kraglänge (LPR): 2″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb