• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT40 ER32 SHORTIN, DIN 6499 ER kurze Spannzangenfutter mit Caterpillar Form AD Kegelschäften.

Artikel-Nr.: 4501600
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501600
EAN / GTIN 7291075144963
Herstellernummer 4501600
L-Nummer L24120 1406

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.575″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER32 ,Kraglänge (LPR) 1.124″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.575″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.789″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.08″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER32
  • Kraglänge (LPR): 1.124″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb