• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT50 ER50 X6″ DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit Raupenform ADB-Kegelschaft

Artikel-Nr.: 4501557
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501557
EAN / GTIN 7291075155389
Herstellernummer 4501557
L-Nummer L24120 1388

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 3.07″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER50 ,Kraglänge (LPR) 6″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 3.07″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 1.338″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.396″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER50
  • Kraglänge (LPR): 6″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb