• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT50 MT 1X1.500 CAT A.N.S.I. B5.50 mit Zwischenhülse DIN 6383 für Morsekegel mit Austreiblappen DIN228-2 Form D.

Artikel-Nr.: 4501542
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501542
EAN / GTIN 7291075156072
Herstellernummer 4501542
L-Nummer L24120 1323

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren ,Körperdurchmesser (BD) 2.752″ ,Körperlänge (LB) 0.12″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.752″
  • Körperlänge (LB): 0.12″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): 1-8
  • Kraglänge (LPR): 1-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb