• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT50 ER20X5-29/32″ DIN 6499 ER Spannzangenfutter mit ADB-Kegelschaft in Caterpillar-Form

Artikel-Nr.: 4501496
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4501496
    EAN / GTIN 7291075155327
    Herstellernummer 4501496
    L-Nummer L24120 953

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.339″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER20 ,Kraglänge (LPR) 5.906″ ,Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 1.339″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.514″
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.041″
    • Schnittstellengröße (CSI): ER20
    • Kraglänge (LPR): 5.906″
    • Schaftgrösse (SS): 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb