• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT50 ER16X3-15/16″ DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit ADB-Kegelschaft in Caterpillar-Form

Artikel-Nr.: 4501495
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4501495
    EAN / GTIN 7291075155310
    Herstellernummer 4501495
    L-Nummer L24120 2726

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.102″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER16 ,Kraglänge (LPR) 3.937″ ,Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 1.102″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.396″
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.022″
    • Schnittstellengröße (CSI): ER16
    • Kraglänge (LPR): 3.937″
    • Schaftgrösse (SS): 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb