• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT50 ER50 X4″ DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit ADB-Kegelschaft in Caterpillar-Form

Artikel-Nr.: 4501493
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501493
EAN / GTIN 7291075155303
Herstellernummer 4501493
L-Nummer L24120 948

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 3.07″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER50 ,Kraglänge (LPR) 4″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 3.07″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 1.338″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.396″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER50
  • Kraglänge (LPR): 4″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb