• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT40 MT 1X1.750 CAT A.N.S.I. B5.50 mit Zwischenhülse DIN 6383 für Morsekegel mit Austreiblappen DIN228-2 Form D.

Artikel-Nr.: 4501478
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501478
EAN / GTIN 7291075156034
Herstellernummer 4501478
L-Nummer L24120 888

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren ,Körperdurchmesser (BD) 1.752″ ,Körperlänge (LB) 0.37″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.752″
  • Körperlänge (LB): 0.37″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): 5/8-11
  • Kraglänge (LPR): 1-3/4″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb