• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT40 ER16X3.937 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit ADB-Kegelschaft in Caterpillar-Form

Artikel-Nr.: 4501448
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501448
EAN / GTIN 7291075155211
Herstellernummer 4501448
L-Nummer L24120 2482

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.102″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER16 ,Kraglänge (LPR) 3.937″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.102″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.396″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.022″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER16
  • Kraglänge (LPR): 3.937″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb