• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 ODP16X106 Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 mit ISO 3937 für Aufsteck-Fräserdorne.

Artikel-Nr.: 4501294
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501294
EAN / GTIN 7291075157116
Herstellernummer 4501294
L-Nummer L24120 1867

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Körperlänge (LB) 70 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
  • Körperlänge (LB) 70 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG57C0400$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M16
  • Kraglänge (LPR) 106 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb