• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=7-4,5 Gg/1″ 844Tr-f UST

Artikel-Nr.: 4501024
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501024
EAN / GTIN 4059192023003
Herstellernummer 4501024
L-Nummer L40080 3307

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Flankendurchmesser
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung
  • Verschleißfester Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

844 Tr

Merkmal:

  • Gewindeart: UST 60°
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Gewinde-Messelement: Kimme
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindeparameter: Flankendurchmesser
  • Produkttyp: 844 Tr
  • Gewindesteigung in TPI: 7-4,5
  • Flankenwinkel in Grad: 60°
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 6 mm
  • Schaftlänge: 6 mm
  • Schaftdurchmesser: 3.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb