• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Tz Zylindrischer Prüfstift D = 5,50 mm

Artikel-Nr.: 4500512
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500512
EAN / GTIN 4059192022754
Herstellernummer 4500512
L-Nummer L40100 1442

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft zur Befestigung in Aufnahmestücken 844 Tma / 844 Tmi
  • Aus gehärtetem Stahl

Beschreibung:

  • 844 Tz Zylindrische Prüfstifte, D = 5.5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung: Zylindrische Prüfstifte
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Anwendung: Bestimmung des 2-Rollenmaßes bei Innen- und Außenverzahnungen
  • Produkttyp: 844 Tz
  • Aufnahmeschaftdurchmesser in mm: 5 mm
  • Abmessung L: 33.5 mm
  • Abmessung l in mm: 20 mm
  • Abmessung D: 5.5 mm
  • Herstelltoleranz +/-: 2 µm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb