• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Tz Zylindrischer Prüfstift D = 3,00 mm

Artikel-Nr.: 4500507
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Universalmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4500507
    EAN / GTIN 4059192022709
    Herstellernummer 4500507
    L-Nummer L40100 95

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft zur Befestigung in Aufnahmestücken 844 Tma / 844 Tmi
    • Aus gehärtetem Stahl

    Beschreibung:

    • 844 Tz Zylindrische Prüfstifte, D = 3 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm

    Merkmal:

    • Produktbezeichnung: Zylindrische Prüfstifte
    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
    • Produktgruppenname: Multimar
    • Anwendung: Bestimmung des 2-Rollenmaßes bei Innen- und Außenverzahnungen
    • Produkttyp: 844 Tz
    • Aufnahmeschaftdurchmesser in mm: 5 mm
    • Abmessung L: 28.5 mm
    • Abmessung l in mm: 15 mm
    • Abmessung D: 3 mm
    • Herstelltoleranz +/-: 2 µm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb