• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 ADES-20 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 4500488
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4500488
    EAN / GTIN 7291075106169
    Herstellernummer 4500488
    L-Nummer L24230 172

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 85 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 90 mm
    • Körperlänge (LB) 71 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 109 mm
    • Kraglänge (LPR) 85 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb