• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 ADI 25 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Bohrstangen

Artikel-Nr.: 4500474
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4500474
    EAN / GTIN 7291075098358
    Herstellernummer 4500474
    L-Nummer L24230 166

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Kraglänge (LPR) 70 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 54 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 94 mm
    • Kraglänge (LPR) 70 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb