• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GYRO ST25 ER25 Einstellbare GYRO ER-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft

Artikel-Nr.: 4500402
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500402
EAN / GTIN 7291075133394
Herstellernummer 4500402
L-Nummer L24120 35

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER25, Kraglänge (LPR) 65.65 mm, Schaftgrösse (SS) 25

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER25
  • Kraglänge (LPR) 65.65 mm
  • Schaftlänge (LS) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb