Schnittmacher-Haarwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00 40X28 mm

Artikel-Nr.: 450040 40X28

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 16,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
514 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 875/00
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875/00
Rechtwinkligkeit 0,003 mm
Länge langer Schenkel 40 mm
Länge kurzer Schenkel 28 mm
Schenkelquerschnitt kurzer Schenkel 4×3,5 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Anschlagwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450040 40X28
EAN / GTIN 4045197444042
Herstellernummer 450040 40X28

Beschreibung

Ausführung:

Von höchster Genauigkeit. Mit angeschrägter Haarmesskante am schmalen, langen Schenkel. Hochfester Stahl ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläppt. Flachseiten geschliffen.

Verwendung:

Für den Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb