Haarwinkel mit längsverschiebbarem Lineal rostfrei, Genauigkeit 00

Artikel-Nr.: 450030

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 16,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 875/00
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875/00
Genauigkeit 00
Rechtwinkligkeit 0,007 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Lineallänge 60 mm
Linealquerschnitt 4×4 mm
Grundkörper Breite 40 mm
Grundkörper Höhe 10 mm
Grundkörper Tiefe 22 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Haarwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450030
EAN / GTIN 4045197443823
Herstellernummer 450030

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser Grundkörper mit stufenlos verschiebbarem Haarlineal.
Alle Messflächen geschliffen und geläppt; Winkel ganz gehärtet.

Verwendung:

Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.
Durch das verschiebbare Haarlineal können auch Prüfarbeiten an kurzen Absätzen, Einstichen usw. vorgenommen werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb