• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER20 SPR 2-3 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500264
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500264
EAN / GTIN 7291075134391
Herstellernummer 4500264
L-Nummer L24120 1386

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 3 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm, Schaftgrösse (SS) ER20

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 3 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER20

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb