• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER16 SPR 0.5-1 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500262
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500262
EAN / GTIN 7291075134377
Herstellernummer 4500262
L-Nummer L24120 2141

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 1 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm, Schaftgrösse (SS) ER16

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 1 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER16