• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER50 SPR 32-34 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500261
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500261
EAN / GTIN 7291075134360
Herstellernummer 4500261
L-Nummer L24120 202

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 34 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) ER50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 34 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 32 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb