• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 B4340 110090 Rohlinge mit CAMFIX Steilkegelaufnahmen (ISO 26623-1)

Artikel-Nr.: 4500207
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 4500207
EAN / GTIN 7291075236194
Herstellernummer 4500207
L-Nummer L24230 133

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Rohlinge, Körperdurchmesser (BD) 110 mm, Kraglänge (LPR) 90 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 110 mm
  • Kraglänge (LPR) 90 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb