• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER40 SPR 23-24 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500172
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500172
EAN / GTIN 7291075134131
Herstellernummer 4500172
L-Nummer L24120 1755

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 24 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 23 mm, Schaftgrösse (SS) ER40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 24 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 23 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb