• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER40 SPR 20-21 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500169
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500169
EAN / GTIN 7291075134100
Herstellernummer 4500169
L-Nummer L24120 1742

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 21 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) ER40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 21 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 20 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb