• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER40 SPR 18-19 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500167
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500167
EAN / GTIN 7291075134087
Herstellernummer 4500167
L-Nummer L24120 1722

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 19 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 18 mm, Schaftgrösse (SS) ER40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 19 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 18 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb