• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER40 SPR 16-17 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500165
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500165
EAN / GTIN 7291075134063
Herstellernummer 4500165
L-Nummer L24120 1717

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 17 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) ER40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 17 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 16 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb