• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER40 SPR 11-12 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500160
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500160
EAN / GTIN 7291075134018
Herstellernummer 4500160
L-Nummer L24120 120

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 12 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 11 mm, Schaftgrösse (SS) ER40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 11 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb