• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange ECK-SCHWEDE-snap 1″

Artikel-Nr.: 4500140
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500140
EAN / GTIN 4017981100021
Herstellernummer 4500140
L-Nummer L60160 1359

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 5234 Form C
  • Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange
  • Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
  • GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
  • Gesenkgeschmiedet
  • Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet
  • Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
  • Rolle unverlierbar
  • Blau einbrennlackiert
  • Kopf geschliffen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 22 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • Härteverfahren: Flamm gehärtet
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
  • Rohr-Ø [mm]: 48 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Rohr-Ø [inch]: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb