• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SPR 6-7 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500138
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500138
EAN / GTIN 7291075133790
Herstellernummer 4500138
L-Nummer L24120 1928

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 7 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 7 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb