• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER16 SPR 5-6 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500104
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4500104
EAN / GTIN 7291075133615
Herstellernummer 4500104
L-Nummer L24120 52

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 6 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 5 mm, Schaftgrösse (SS) ER16

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 6 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 5 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER16

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb