• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfache Maulschluessel 70 mm

Artikel-Nr.: 45.70
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 45.70
EAN / GTIN 3148511054505
Herstellernummer 45.70
L-Nummer L60130 4732

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gabel ist dicker für sehr hohe Anziehmomente
  • für Straßenbau, Eisenbahnbau, Schiffbau, Landwirtschaft, Ölbohrinseln, Metallbau
  • Mit Öffnung zum Aufhängen am Schaftende
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 70
  • B [mm]: 153,0
  • E [mm]: 24,0
  • B [mm]: 573
  • L [mm]: 595
  • Gewicht in Gramm: 3280

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb