• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfache Maulschluessel 65 mm

Artikel-Nr.: 45.65
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 45.65
EAN / GTIN 3148511054000
Herstellernummer 45.65
L-Nummer L60130 4328

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gabel ist dicker für sehr hohe Anziehmomente
  • für Straßenbau, Eisenbahnbau, Schiffbau, Landwirtschaft, Ölbohrinseln, Metallbau
  • Mit Öffnung zum Aufhängen am Schaftende
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 65
  • B [mm]: 121,5
  • E [mm]: 21,5
  • B [mm]: 518
  • L [mm]: 488
  • Gewicht in Gramm: 2310

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb