• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfache Maulschluessel 55 mm

Artikel-Nr.: 45.55
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 45.55
EAN / GTIN 3148511053003
Herstellernummer 45.55
L-Nummer L60130 3654

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gabel ist dicker für sehr hohe Anziehmomente
  • für Straßenbau, Eisenbahnbau, Schiffbau, Landwirtschaft, Ölbohrinseln, Metallbau
  • Mit Öffnung zum Aufhängen am Schaftende
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 106,5
  • E [mm]: 19,5
  • B [mm]: 460
  • L [mm]: 410
  • Gewicht in Gramm: 1950

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb